MA W P 25 L 10 小型一段ウォーム減速機 マキシンコー 57346083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型一段ウォーム減速機

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台減速比10トラスコ品番827-8263注文コード57346083品番MA W P 25 L 10
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)0.29出力トルク(N・m)11.2種類減速機取付方式フランジ取付減速比10軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)周波数(Hz)50/60兼用材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金質量(kg)168トラスコ品番827-8263
注意
※50/60Hz兼用です。
※ご注文時、回転数rpm(1800、1500、1200、1000、900、750、500、250、100)を御指示下さい。
※MAシリーズでは指定潤滑油以外では所定の能力を発揮できませんのでご注意願います。
※一般工業用歯車潤滑油と混合することは避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき40,000/税込44,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
1が参考にしています
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする