フジマック
フジマックの カプラー/レバーカップリング
フジマックの カプラー
ストッパーカプラ タケノコ外径9mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
57346564
品番
A-221 22SSH
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ワンタッチで接続できます。
不意の離脱を防止するストッパー式です。
材質
真鍮、アルミニウム
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続方式
ワンタッチ式
用途
工場、現場などでのエア分配・配管用
トラスコ品番
838-5454
質量(g)
120
タケノコ
(外径)9mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650