高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード57346598 品番22HPALB
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。
オートロック機構で確実に接続できます。
フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。

材質真鍮、アルミニウム 使用流体圧縮空気 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 ソケットorプラグソケット 用途高圧空気圧専用カプラ トラスコ品番838-5450 質量(g)190
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする