フジマック
フジマックの カプラー/レバーカップリング
フジマックの カプラー
高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
57346607
品番
22SBP
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
高圧エアーホース専用ソケットです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
材質
鉄、アルミニウム
使用流体
圧縮空気
接続口径
R1/4左ネジ
最高使用圧力(MPa)
3
ソケットorプラグ
ソケット
用途
高圧空気圧専用カプラ
トラスコ品番
838-5451
質量(g)
170
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650