SEV-25F 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進 57346695 SEV-25F 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進 57346695 SEV-25F 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進 57346695 SEV-25F 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進 57346695 SEV-25F 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進 57346695 SEV-25F 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F 工進 57346695

超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57346695 品番SEV-25F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー(1個)、ホースバンド(3個)、ワンタッチカップリング(1個)、カップリング組25×15(1個)、3mサクションホース、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9871 材質ポンプ部ADC 質量(kg)7.4 全揚程(m)35 本体質量(kg)7.4 最大吐出量(L/min)130 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)25 燃料タンク容量(L)0.73 プラグNGK:CMR6A 連続運転時間(h)約55分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×395×334 エンジン形式工進K35P(35CC) 最大出力(kW)0.81/6500rpm 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-41 エンジンオイル量(L)0.1
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

部品検索用展開図:超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25F

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43215639 11332906 SE-25X ポンプケース ( マークツキ + ショット ) 1
2 43223960 11332503 SE-25X 吸入フランジ 1
3 43223969 11332601 SE-25X チャッキバルブ 1
4 43224118 743119032 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 3
5 86336826 14801003 15Aプラグクミ 1
6 86336844 11845003 32Aプラグクミ 1
7 43213889 11025613 SE-25 フランジブラケット 1
8 43213898 11025511 SE-25 渦巻室 1
9 43213907 12008101 SE-25FH インペラ 1
10 43172914 11011401 SE-25 インペラ調整ワッシャー 3
11 43212647 11427707 SEG-25X-A0 ハンドル 1
12 43212656 12201403 SEV-25F-AAA-2 銘板 1
14 43214056 11068504 SE-25 メカニカルシール 1
15 43195217 890255031 O リング 1
16 43224109 889855042 O リング 1
17 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 2
18 43214029 734532057 六角穴付ボルト 4
19 43190798 854255006 シールワッシャ 4
20 43195549 11257602 SEG-25 パイプゴム 4
21 43212735 12705902 SEV-25F ベースクミ(H型) 1
22 60923722 34812401 SM-25 カップリングクミ 1
23 43227085 34006501 SM-25 カップリングパッキン 1
24 43224188 34078201 SM-25 竹の子ニップル 1
25 43227076 34078101 SM-25 カップリング 1
26 62829647 11819301 SE-25 ストレーナークミ ( オモリナシ ) 1
27 43227119 34078401 SM-25 25 X 15 竹の子ニップル 1
28 43227110 34078301 SM-25 25 X 20 竹の子ニップル 1
29 43224154 940019032 ホースバンド 3
30 43191988 940019022 ホースバンド 1
31 43221720 940019026 ホースバンド 1
32 43224459 743119046 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 2
33 43225125 743119043 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 2
34 43215910 11383705 SE-25 吸入ホース 1
35 60923835 11848001 SE-25 ワンタッチカップリングクミ 1
36 60923957 11380301 カムロック本体 25mm 1
37 60923808 11402801 カムロック本体パッキン (25mm) 1
38 60923948 11748901 SE-25 カムロックタケノコクミ 1
39 60923792 11380701 カムロックパッキン ( ツバ付 ) 25mm 1
40 43194368 889855040 O リング 1
41 43176877 889855018 O リング 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする