SEV-25FG 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進 57346704 SEV-25FG 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進 57346704 SEV-25FG 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進 57346704 SEV-25FG 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進 57346704 SEV-25FG 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進 57346704 SEV-25FG 4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG 工進 57346704

4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57346704 品番SEV-25FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に トラスコ品番827-9872 材質ポンプ部ADC 質量(kg)18 全揚程(m)32 本体質量(kg)18 最大吐出量(L/min)140 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)25 吸入/吐出口径25 アズワン品番64-6358-42
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

部品検索用展開図:4サイクルエンジン ハイデルスポンプ (25mm) SEV-25FG

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43212954 12190502 SE-40 ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) 1
2 43212970 11400202 SER-25 吸入フランジ 1
3 43224285 11332801 SE-40 チャッキバルブ 1
4 86336835 11807804 20A プラグクミ 2
5 43210669 11057905 SEK-40E-1 フランジブラケット 1
6 43213006 12245701 SEV-25FG 渦巻室 1
7 43213015 12245602 SEV-25FG インペラ 1
8 43213024 11144904 SEH-25 吐出フランジ 1
9 43224337 11059301 SE-40L-1 フランジパッキン 1
10 43213049 12700801 SEV-40 ベースクミ 1
11 43213058 11041702 25 クッションラバー 4
12 43185356 743119030 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
13 43223524 827419006 六角ナット 4
14 43213085 846207106 平座金 4
15 43213094 12208001 K100 エンジンベース 2
16 43213110 11809102 SEI-25 ハンドルクミ 1
17 43213119 11270002 SEI-25 ハンドル 1
18 43213128 11011003 SE-25 ハンドルラバー 1
19 43213137 735719145 六角ボルト並目中平先 1
20 43172914 11011401 SE-25 インペラ調整ワッシャー 3
21 43213155 12240301 SEV-25FG-AAA-0 銘板 1
23 43213164 11067302 SEK-40 メカニカルシール 1
24 43216190 12321301 O リング 1
25 43224425 889855048 O リング 1
26 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 3
27 43224775 743119047 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 12
28 43213216 734532074 六角穴付ボルト( ワッシャー 付) 4
29 43201605 854255008 シールワッシャ 4
30 60923835 11848001 SE-25 ワンタッチカップリングクミ 2
31 60923948 11748901 SE-25 カムロックタケノコクミ 2
32 60923792 11380701 カムロックパッキン ( ツバ付 )25mm 2
33 60923957 11380301 カムロック本体 25mm 2
34 60923808 11402801 カムロック本体パッキン (25mm) 2
35 43215910 11383705 SE-25 吸入ホース 1
36 43215840 12174501 SE-25 25- カップリング 1
37 43227119 34078401 SM-25 25×15竹の子ニップル 1
38 43227110 34078301 SM-25 25×20竹の子ニップル 1
39 43227085 34006501 SM-25 カップリングパッキン 1
40 62829647 11819301 SE-25 ストレーナークミ ( オモリナシ ) 1
41 43191988 940019022 ホースバンド 1
42 43221720 940019026 ホースバンド 1
43 43224154 940019032 ホースバンド 3
44 43225028 889955025 O リング 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする