エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57346722 品番 KM-25SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き

エンジン形式
三菱TUE26(26CC)
三菱TU27
吸入吐出口径(mm)25 吸入/吐出口径25 最大出力(kW)0.8/7500rpm 全揚程(m)35 吸入揚程(m)8 最大吐出量(L/min)115 仕様8m洗浄ホース付き タイプ8m洗浄ホース付き 用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品R型洗浄ホースセット8m、ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリング(Φ25) 2ヶ、カップリングパッキン(Φ25)2ヶ、ワンタッチカップリング1ヶ、タケノコニップル(25×25・25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9824 材質ポンプ部ADC 質量(kg)5 本体質量(kg)5 使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1 燃料タンク容量(L)0.6 プラグNGK:BMR6A 連続運転時間(h)約50分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×316×322 アズワン品番64-6358-23
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86336372
2021-05-19
用途:
トラクター洗浄
医療・福祉・介護関連業

想定より水圧が高くてトラクター洗浄は問題無し。軽くて持ち運びも楽。一式セットなので、ホースの適合や接続器等を考えずにそのまま使え、足し水用の容器以外に必要なものは無い。

2人が参考にしています
対象商品:
57346686
2020-08-01
用途:
畑の散水に役立っています。
イケダテクノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

自動停止のタイマーが付いていれば助かります。タイマが付いていると、助かります、別売でも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする