ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57346747 品番SEV-40X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9876 材質ポンプ部ADC 質量(kg)26.5 全揚程(m)33 本体質量(kg)26.5 最大吐出量(L/min)340 定格出力(kW)3.1/3600rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)40 燃料タンク容量(L)3.6 プラグF6RTC/NGK:BPR6ES 連続運転時間(h)約2.6時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413 エンジン形式工進K180(179CC) 最大出力(kW)3.5/3600rpm 吸入/吐出口径40 アズワン品番64-6358-47 エンジンオイル量(L)0.6
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-40X

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43216296 12019502 SE-50X ポンプケース (KOSHIN ロゴ ) 1
2 43215998 11438701 SE-40H 吸入フランジ 1
3 43216314 11266501 SE-50X チャッキバルブ 1
4 86336835 11807804 20A プラグクミ 2
5 43216025 12122603 SEV-50X フランジブラケット 1
6 43216034 12243001 SEH-40P 渦巻室 1
7 43216050 12231901 SEH-40P インペラ 1
8 43216059 11438802 SEI-40H 吐出フランジ 1
9 43224669 11054102 SE-50L-1 吐出フランジパッキン 1
10 43216077 12845004 SEV-50X-AAA ベースクミ 1
11 43216716 11049102 SEH-80 インペラ調整ワッシャー 3
13 43216750 11066402 SE-80L メカニカルシール 1
14 62829656 11819401 SE-40 ストレーナークミ ( オモリ無) 1
15 43224486 940019048 ホースバンド 3
16 43210809 12800604 SE-40 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
17 60923984 11800204 樹脂カムロック竹の子レバー付 1.5” 2
18 60923966 12047801 SE-40 カムロックパッキン ( ツバ付) 2
19 60923993 12020704 樹脂カムロック本体 (1.5”) 2
20 60923975 12020901 樹脂カムロック本体パッキン (1.5”) 2
21 43216174 12241801 SEV-40X-AAA-0 銘板 1
22 43216190 12321301 O リング 1
23 43216506 11279202 O リング 1
24 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 3
25 43224775 743119047 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
26 43173700 743119053 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
27 43224459 743119046 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
28 43216890 734532076 六角穴付ボルト 4
29 43201605 854255008 シールワッシャ 4
30 31119946 827419008 六角ナット 4
31 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1
32 43225028 889955025 O リング 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする