ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57346792 品番SEV-50X
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式 トラスコ品番827-9877 材質ポンプ部ADC 質量(kg)25.2 口径(Φmm)50 全揚程(m)27 本体質量(kg)25.2 最大吐出量(L/min)620 定格出力(kW)3.1/3600rpm 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 吸入揚程(m)8 燃料タンク容量(L)3.6 プラグF6RTC/NGK:BPR6ES 連続運転時間(h)約2.6時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×539×413 エンジン形式工進K180(179CC) 最大出力(kW)3.5/3600rpm 吸入/吐出口径50 アズワン品番64-6358-48 エンジンオイル量(L)0.6 パーツリストあり
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい 。
※ホースは付属しておりません。

部品検索用展開図:ハイデルスエンジンポンプ 工進エンジン搭載 SEV-50X

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43216296 12019502 ポンプケース 1
2 43224608 11266203 吸入フランジ 1
3 43216314 11266502 チャッキバルブ 1
4 86336835 11807802 20A プラグクミ 2
5 43216339 12122602 フランジブラケット 1
6 43216348 12093402 渦巻室 1
7 43216357 12122701 インペラ 1
8 43216366 11055606 吐出フランジ 1
9 43224669 11054102 吐出フランジパッキン 1
10 43216384 12845003 SEV-50X-AAA-2 ベースクミ 1
11 43216716 11049102 インペラ調整ワッシャー 3
13 43216750 11066402 メカニカルシール 1
14 62829665 11815901 ストレーナークミ 1
15 43224818 940019060 ホースバンド 3
16 43216436 12800501 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
17 60924027 11800301 樹脂カムロック竹の子レバー付 (2”) 2
18 60924002 12047901 カムロックパッキン ( ツバ付) 2
19 60924036 12021102 樹脂カムロック本体 (2”) 2
20 60924018 12021301 樹脂カムロック本体パッキン (2”) 2
21 43216488 12148605 SEV-50X-AAA-4 銘板 1
22 43216497 11501402 O リング 1
23 43216506 11279202 O リング 1
24 31119937 743119045 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 3
25 43224775 743119047 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
26 43173700 743119053 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
27 43224459 743119046 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
28 43216890 734532076 六角穴付ボルト 4
29 43201605 854255008 シールワッシャ 4
30 31119946 827419008 六角ナット 4
31 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1
32 43225028 889955025 O リング 2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする