曜日別特売
HF2B-ASG3002-10TV ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series SMC 57346856

ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード57346856品番HF2B-ASG3002-10TV
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
・最高使用温度:150℃
・NSF H1グリース使用
・使用流体:空気、水、N2
・食品製造業界向機器 HF2B- Series

用途
食品製造業界向機器
材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)適合チューブ外径(Φmm)Φ10温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする