ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57346862 品番KH-80P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)

用途田畑の潅水など大量送水したい時に トラスコ品番827-9823 材質ポンプ部ADC 質量(kg)29 全揚程(m)27 本体質量(kg)29 最大吐出量(L/min)1100 吸入揚程(m)8 吸入吐出口径(mm)80 燃料タンク容量(L)3.1 吸入/吐出口径80 アズワン品番64-9479-87
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
※汚水や異物水には使用できません。
※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。
※ホースは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,310 / 税込 ¥2,541
北海道地方数量1につき ¥2,940 / 税込 ¥3,234
沖縄地方数量1につき ¥2,940 / 税込 ¥3,234
離島数量1につき ¥3,740 / 税込 ¥4,114

部品検索用展開図:ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P

No. 注文コード 品番 品名 構成数
1 43216628 12019602 SE-80X ポンプケース ( ショット ・ ロゴ入) 1
2 43224940 11279701 SE-80X 吸入フランジ (PS・ ショット ) 1
3 43224949 11279901 SE-80X チャッキバルブ 1
4 86336835 11807802 20A プラグクミ 1
5 43216664 11279601 SE-80X フランジブラケット 1
6 43216680 12123702 SEH-80X-2F 渦巻室 1
7 43216689 12104602 SEH-80X-2 インペラ 1
8 43224985 11057005 SE-80L 吐出フランジ (PS・ マーク ・ ショット ) 1
9 43233577 12705703 SEH-80P-AAA ベースクミ 1
10 43216716 11049102 SEH-80 インペラ調整ワッシャー 3
11 60923634 11807902 25 Aプラグクミ 1
12 43224994 11058402 SE-80L-1 吐出フランジパッキン 1
14 43216750 11066402 SE-80L メカニカルシール 1
15 43216777 12801401 SE-80 樹脂ワンタッチカップリングクミ 2
16 60924072 12021602 樹脂カムロック本体 (3”) 2
17 60924063 11800801 樹脂カムロック竹の子 / レバー付 3” 2
18 60924045 12048001 SE-80 カムロックパッキン ( ツバ付) 2
19 60924054 12021801 樹脂カムロック本体パッキン (3”) 2
20 43216759 11819501 SE-80 ストレーナークミ 1
21 43225134 940019090 ホースバンド Φ90 3
22 43233699 12219002 SEH-80P-AAA-1 (KH-80P) 銘板 1
23 43224748 11501501 O リング 1
24 43225089 11398901 O リング 1
25 43225098 743119061 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 7
26 43225107 743119063 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
27 43173700 743119053 トリムド形ばね座金組込六角ボルト 4
28 43216890 734532076 六角穴付ボルト( ワッシャー 付) 4
29 31119946 827419008 六角ナット 4
30 43201605 854255008 シールワッシャ 4
31 43234889 12230701 SE 斜めサイドパネルラベル 1
32 43225229 889855032 O リング 1
33 43225028 889955025 O リング 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする