SERM-50V エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ 工進 57346905

エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57346905 品番SERM-50V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥192,400
この商品は最大吐出量など3種類から選べます 他の種類を見る

スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き

口径(Φmm)50 全揚程(m)90 仕様管用平行ネジ 用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に トラスコ品番827-9870 セット内容ストレーナ、ホースバンド50mm・25mm、カップリングクミ50X50、タケノコニップル25X25、ワンタッチカップリング、止水カップリングクミ、止水盤、エンジン工具一式 材質ポンプ部ADC タイプ管用平行ネジ
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。 ※ホースは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,310 / 税込 ¥2,541
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,940 / 税込 ¥3,234
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,940 / 税込 ¥3,234
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,740 / 税込 ¥4,114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする