工進
工進の ガンノズル・ホース
工進の ポンプ用ホース
GM・FS用ホースセットシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1組
適合機種
GM-2010
注文コード
57346923
品番
015041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
適合機種・ノズル
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェンジマスター GMシリーズ、FSポンプFSシリーズ用の吸入2m・吐出2mのホースセット。 ガンノズルタイプもございます。
用途
油・海水の移送時に
トラスコ品番
827-9812
適合機種
GM-2010
材質
ブレード
質量(kg)
2.4
長さ(m)
2
吐出口径(Φmm)
20
注意
※機種・サイズ・ノズルタイプ等をよくご確認の上お買い求め下さい。
※ホースの延長対応はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
商品説明動画
KOSHIN 水中ポンプ_YKシリーズ
参考になった
KOSHIN 水害対策でも使える工進の水中ポンプ!
参考になった