※使用例、ボルト・ナットセットのみ
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series用オプション
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57346960
品番
ASG-32B
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット
付属品
六角ナット・平座金(各4個)
適合
ボルト個数:2
材質
SUS304
ボルト長さ(mm)
M3×93
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
HF2B-ASG1002-□T:6連、HF2B-ASG2002-□T:6連