PH-10CL 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進 57347097 PH-10CL 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進 57347097 PH-10CL 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進 57347097

手動灯油ポンプ PHシリーズ

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(84本) 全長(mm)517 最大吐出量(L/min)6.7 注文コード57347097 品番PH-10CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・最大吐出量など5種類から選べます 他の種類を見る

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。

使用液灯油、軽油、水 タイプ手動式 仕様ホース固定クリップ付きタイプ 最大吐出量(L/min)6.7 材質PE 質量(kg)0.85 用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに トラスコ品番827-9855 全長(mm)517 質量(g)850 吐出量(L/min)6.7
注意
※型式サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57347097 PH-10CL 86792336 PH-10CL 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進 1本 269 税込296 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
灯油の給油に使用
建設業・工事業

地元のホームセンターでは、大きいサイズの灯油ポンプを販売されておらず、大変助かりました。大量に送れるのでかなり早く給油できます。

対象商品:
20106415
2022-03-28
用途:
灯油ポンプとして
有限会社 西部クリーニング 様 (その他業種)

筒の太さが太いので、灯油がすぐタンクに満タンになり、楽ちんです
買って良かったです!

1人が参考にしています
対象商品:
20106415
2023-03-30
用途:
給油
その他業種

中々、ホームセンターでは手に入らない商品で重宝してます。

対象商品:
20106415
2022-01-26
用途:
メダカの水換え

普通サイズのは枯れ葉とかがすぐ詰まるが こちらの方が断然効率的
耐久性も他より良い

対象商品:
20106415
2022-01-18
用途:
トイレ便器交換時のトラップ水のくみ上げに使用。
株式会社中島設備 様 (建設業・工事業)

1年に1回買い替えて使用しております。
流量が多いので大変助かります。

対象商品:
20106415
2021-01-25
用途:
作業時
株式会社吉田 様

欲しかった日付けよりも遅く手元に届きました。
当日出荷を15時までに本来の対応にしてもらえたら
とても助かります。よろしくお願いいたします。

対象商品:
20106415
2020-10-21
用途:
給油
有限会社井戸囲 様

これからの季節に備え作業場の暖房に給油
流量が多いので助かります。

対象商品:
20106415
2020-03-27
用途:
一般保全整備点検
個人のお客様

熱源機の冷却水系統や、プールなどの薬注装置への薬剤補給時に使うのですが、安物?は寿命が短く、ポンプ部が破れたりすると、薬液が人体にかかることも想定されるため、この商品は安価な割に丈夫

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする