DG-10 ドラムグラブ DG-10 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 57347115

ドラムグラブ DG-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57347115 品番DG-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

簡単取付け、持ち運びも軽々、引き起こしにも最適です。
蓋なしでもOKです。
不意な衝撃・衝突や振動にも安心です。
直径570〜610mmで、鉄又はプラスチック製ドラム缶に対応します。

用途製油、化学、食品工場、農業、海運業、運送業、ごみ処理施設等のドラム缶運搬用 トラスコ品番819-5501 質量(kg)8 寸法H(mm)315 基本使用荷重(t)1 寸法D(mm)48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57347115 DG-10 22348894 DG-10 ドラムグラブ DG-10 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) ドラムグラブ DG-10 RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする