千代田通商
千代田通商の 洗車道具
千代田通商の パルスエアーガン
パルスブローコントローラ ハイパワータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57347136
品番
PB-C1000AH
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
エアブローの空気消費量を1/2に低減
電源不要
パルス調整が簡単
エアブロー効果のアップ
用途
切粉の吹き飛ばし
エアブローによる冷却
水切り・乾燥
コンベアで製品搬送時のアシスト
パーツフィーダー等部品の搬送
イオナイザーでの除電
塗装前の除塵
重ねた板・紙・鉄板の分離
プラスチックケース(トレイ)の清掃
仕様
パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1
質量(g)
173
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用流体
圧縮空気
使用圧力範囲
0.3〜1MPa
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(12.44MB)
注意
※ご使用の際はメーカー総合カタログ安全上のご注意をご確認のうえ正しくご使用下さい。
※パルスブローを作業者手元で使用する場合、振動を伴うため長時間の使用を避けて下さい。
※ パルスブローをブローガン上部エア供給口に取り付けて使用しないで下さい。ブローガン本体が発熱し最悪の場合火傷する恐れがあります。
※ 供給圧が0.3MPaを下回るとエアブローが停止したり、吹きっ放しになることが有ります。
※ 各製品の詳しい使用方法は取扱い説明書をご確認下さい。
※ 掲載の商品の寸法・仕様等が予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。