ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
タップアンドノーズクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57347632
品番
TNC-1512
参考基準価格(税別)
¥8,515
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。
用途
長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-1733
セット内容
単品
材質
材質:S45C、硬度:HRC32〜38°、仕上:黒染
長さ(mm)
(ダボ径)25
幅(mm)
38
全長(mm)
150
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
22
径(Φmm)
(ダボ)18
穴寸法(Φmm)
70
ねじサイズ
(受け)M12
適合ボルト径
M12
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。