タップアンドノーズクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57347648 品番 TNC-1516
参考基準価格(税別)¥11,788 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。

用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります 仕様クランプ用治具 トラスコ品番828-1734 セット内容単品 材質材質:S45C、硬度:HRC32〜38°、仕上:黒染 長さ(mm)(ダボ径)35 幅(mm)48 全長(mm)150 質量(kg)1.11 高さ(mm)32 径(Φmm)(ダボ)24 穴寸法(Φmm)40 適合ボルト径M16
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする