ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
タップアンドノーズクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57347657
品番
TNC-2016
参考基準価格(税別)
¥14,680
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。
用途
長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-1735
セット内容
単品
材質
材質:S45C、硬度:HRC32〜38°、仕上:黒染
長さ(mm)
(ダボ径)35
幅(mm)
48
全長(mm)
200
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
32
径(Φmm)
(ダボ)24
穴寸法(Φmm)
90
適合ボルト径
M16
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。