ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
タップアンドノーズクランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ボルト径
M20
トラスコ品番
828-1736
注文コード
57347666
品番
TNC-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,197
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
適合ボルト径・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。
用途
長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-1736
セット内容
単品
材質
材質:S45C、硬度:HRC32〜38°、仕上:黒染
長さ(mm)
(ダボ径)40
幅(mm)
60
全長(mm)
200
質量(kg)
2.22
高さ(mm)
35
径(Φmm)
(ダボ)28
取付ねじ
M20
穴寸法(Φmm)
60
適合ボルト径
M20
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認する事。