※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
受ネジ M14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57347684
品番
CB-14
参考基準価格(税別)
¥1,852
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
広範囲で使用出来ます。
用途
締結作業に部品に
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-1729
セット内容
単品
材質
材質:S45C
厚さ(mm)
9
全長(mm)
65
質量(g)
100
ねじ長さ(mm)
56
外径(Φmm)
30
ねじ寸法
M14
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。