LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード57348962 品番PSL-LCAB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。
専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。
すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。

用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止に トラスコ品番786-6712 セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個 材質合成樹脂、ポリカーボネート 質量(g)4 タイプLC 規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠 使用温度範囲-35〜93℃ 寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7 使用場所屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする