廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57349006
品番
ARB-1716E
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.35
寸法L(mm)
16
ねじ径
M1.7
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
寸法l1(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応