PANDUIT(パンドウイット)
研磨済みLC光コネクタ デュプレックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
57349023
品番
FLCDMCXAQY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
デュプレックスLC光コネクタです。
900μmバッファー用ブーツ付です。
2回まで再成端可能です。
用途
光ファイバー通信に
トラスコ品番
785-0344
色
アクア
材質(本体)
プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
質量(g)
5.4
タイプ
OM3/OM4
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
OM3/OM4
ケーブル長(m)
0.0566
挿抜耐久
500回以上
使用場所
屋内
挿入損失(dB)
0.3(平均)
減衰量(dB)
26以上
注意
※専用工具(FCAMKIT)をご使用ください。
※1.6~2.0mmケーブル、3.0mmケーブルへの取り付けは別途専用ブーツをご準備ください。