ステンレス棚板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57349364 品番 SUS-460-6T
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
衛生的で安全な人に優しいフォルムです。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

幅(mm)610 奥行(mm)460 材質(本体)SUS304 用途キャニオンシェルフ用追加棚板 仕様組立式 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3
注意
※キャニオン製品専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする