キャニオン
キャニオンの 物品棚/収納用品
キャニオンの スチールラック
キャニオンの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
パンチング棚板
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57349382
品番
SUSP460X760
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。
Φ5 8Pパンチングを使用した空気の流れを遮断しない棚板です。
幅(mm)
760
奥行(mm)
460
用途
キャニオンシェルフ用追加棚板
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
4.5
注意
※キャニオン製品専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません