キャンブロ
キャンブロの 物品棚/収納用品
キャンブロの プラスチック棚
キャンブロの プラスチック棚本体
可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ソリッド4段)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57349626
品番
CPMU186067S4
参考基準価格(税別)
¥203,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
460
均等積載量(kg/段)
340
棚段数
4
色
スペックルグレー
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
トラスコ品番
768-6170
質量(kg)
54.9
タイプ
移動式
間口(mm)
1520
有効間口(mm)
1450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900