※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMU184867V4 可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349678 CPMU184867V4 可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ベンチ4段) キャンブロ 57349678

可動ユニット プレミアム移動式シェルフ(ベンチ4段)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57349678 品番 CPMU184867V4
参考基準価格(税別)¥178,400 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。

高さ(mm)1700 奥行(mm)460 均等積載量(kg/段)340 棚段数4 スペックルグレー 用途厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に トラスコ品番768-6161 質量(kg)45.82 タイプ移動式 間口(mm)1220 有効間口(mm)1150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする