廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の その他スペーサー
ジュラコン(R) スペーサー(中空) / C RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57350135
品番
C-2625
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
寸法L(mm)
25
ねじ径
M2.6用
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応