キャンブロ
キャンブロの 物品棚/収納用品
キャンブロの プラスチック棚
キャンブロの プラスチック棚用オプション
固定追加ユニット プレミアムシェルフ(アドオンソリッド4段)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57350448
品番
CPA244872S4
参考基準価格(税別)
¥117,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
シェルフシステムの新時代を切り開いたフラッグシップモデルです。
確かな堅牢性、高い衛生度の”さびない、腐食しない、丸洗いができるシェルフシルテム”です。
色
スペックルグレー
間口(mm)
1176
奥行(mm)
610
高さ(mm)
1830
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
363
用途
厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所、薬品工場や研究室に
トラスコ品番
768-5548
質量(kg)
40.04
タイプ
連結型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900