※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25.4mm差込 インパクトアダプター 凸19mm ボール式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57351193 品番18866A-B
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。

トラスコ品番828-0665 セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)凹25.4、凸19 差込角(mm)1"(25.4mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする