RSAL300-1/2X10 アルミソケットレール Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57351236 RSAL300-1/2X10 アルミソケットレール Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57351236

アルミソケットレール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57351236 品番 RSAL300-1/2X10
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)300 仕様ソケットホールド数:10 トラスコ品番828-0325 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57351254
2024-05-07
用途:
工具のビットを纏めるのに使用
その他業種

質感が凄く良いです。
全体的な仕上がり、スライダーの節度感、ビットを嵌める部分のボールにも適度な保持力など、満足感が有ります。

対象商品:
57351245
2021-09-22
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

工具箱がスチール製なので必要な時に蓋に装着したりして使い勝手が良くて効率UPです。

1人が参考にしています
対象商品:
57351227
2021-04-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしており、質感も非常に高いです。
マグネットも程よく、安物のように冗談みたいに強力な磁力で取り外しにくいという事もありません。
不満な点は2点あり、樹脂パーツのバリがかなり残っている事とコマサイズに対してレールサイズが作り分けられていない事です。
1/4のソケットに対してはレール幅が明らかに広すぎ、少し邪魔だと感じる事があります。

対象商品:
57351236
2019-02-07
用途:
ソケットの収納
サービス業

非常に軽量ですが、しっかりした造りで耐久性も高そうです。
また、ホルダーを追加できるのも良い点です。

対象商品:
57351254
2019-01-21
用途:
ソケット収納
栄進工業 様 (建設業・工事業)

ソケットの下に磁石がついていて、磁力も強くてソケットを持って抜く時も磁石は離れなくていいです。下面の磁石の上にはフェルト生地がついていて傷もつきにくくなっていてとても良いです。

対象商品:
57351236
2019-01-20
用途:
ソケットの収納
サービス業

ソケットが気持ちよくキッチリ嵌りました。
また、見た目より軽量でした。

対象商品:
57351245
2018-08-29
用途:
バラで購入したソケットの工具箱内での収納用

KTC(21C、nepros)、Kokenの各種ビットを収納。
ホルダーの保持力が丁度よく、マグネットも十分な磁力。
他社のホルダーと比較検討してこれに決めたが、よい買い物だった。

1人が参考にしています
対象商品:
57351236
2017-12-25
用途:
農業用車両の整備に使っています。
農・林・水産業

M20以上のソケットをツールワゴンに貼り付けての使用です。この場合ソケットが6個程度が限界なのでレールの長い型もあるといいね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする