T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57351288 品番 WHH-5TL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。
ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番818-7177 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 全長(mm)176 質量(g)50 軸長(mm)154 全幅(mm)69 先端形状六角
注意
※使用中はガタツキがないか常に確認してください。
※ハンドルは適合するサイズ以外の六角棒スパナに使わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする