T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57351306 品番 WHH-8TL
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。
ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。

サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 用途六角穴付ボルト類の締結用 トラスコ品番818-7179 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート) 全長(mm)219 質量(g)140 軸長(mm)190 全幅(mm)87 先端形状六角
注意
※使用中はガタツキがないか常に確認してください。
※ハンドルは適合するサイズ以外の六角棒スパナに使わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする