※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かくはん羽根

(1件のレビュー)
地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57351403 品番 TH-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドミキサー用かくはん羽根です。

用途リシン、塗料、聚楽、繊維壁 トラスコ品番851-0839 材質ステンレス 軸穴種別M10ネジ 質量(g)320 外径(Φmm)150 適合軸MM-12、HM-12

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
製品の攪拌
株式会社栄電社 様 (建設業・工事業)

Φ115と165の間の140程度の羽根があればよいのですが。少し小さすぎて攪拌力不足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする