※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友定建機
友定建機の 電動工具・充電工具アクセサリー
友定建機の 撹拌
友定建機の ミキシングブレード
かくはん羽根
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57351446
品番
TR-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ハンドミキサー用かくはん羽根です。
用途
リシン、塗料、聚楽、繊維壁
トラスコ品番
851-0842
材質
ステンレス
軸穴種別
M10ネジ
質量(g)
290
外径(Φmm)
115
適合軸
MM-12、HM-12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません