友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
ハンドミキサー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57351552
品番
TL-08P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低粘度材混練用に最適です。
かくはん軸、かくはん羽根付です。
出力(kW)
0.8
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
1060
用途
低粘度材の混錬
トラスコ品番
851-0840
セット内容
かくはん軸:MM-12 1本、かくはん羽根:TH-150 1枚
材質
スチール