VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の 水道・空調配管用工具
VICTOR(花園工具)の 配管カッター
VICTOR(花園工具)の 塩ビパイプカッター
エンビカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57351665
品番
VP-50E
参考基準価格(税別)
¥16,840
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
切断能力
硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで)
切断能力(mm)
60
用途
塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断
トラスコ品番
792-3376
材質
アルミダイキャスト
全長(mm)
288