K-5 コーナーナイフ ALLEX 57351683 K-5 コーナーナイフ ALLEX 57351683 K-5 コーナーナイフ ALLEX 57351683

コーナーナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード57351683 品番K-5
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

刃が1.2mmと肉厚なため、力の入れやすい設計です。
キャップ付なので安全に収納できます。

材質(刃)ステンレス(AUS6相当) 用途アートや細かい作業用、カッティング用シート、マスキングテープ、スクリーントーン用 仕様キャップ付 トラスコ品番827-8981 全長(mm)146 質量(g)8.5 刃長(mm)5 刃厚(mm)1.2 材質(ハンドル)テクニール樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デザインナイフの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/369/
2022-10-19

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする