紙専用はさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5丁) 注文コード57351735 品番LN15122
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スキ加工に加え、ギザ刃が付いているので、対象物を逃さずカットします。

全長(mm)175 用途紙、布、ガーゼ、ビニール素材のカットに 仕様紙、布、ガーゼ、ビニール等に使用可能 トラスコ品番827-8982 材質刃部:ステンレス(AUS6)+非粘着特殊塗装、ハンドル:ガラス繊維入り66ナイロン、鋲:ガラス繊維入り66ナイロン 質量(g)48 刃長(mm)75 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする