アズマ工業
アズマ工業の トイレ用品
アズマ工業の ラバーカップ
洋式通水カップ AZ472
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57351902
品番
592000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洋式便器の排水口に密着する形状。
パイプ詰まりを解消。
使用場所
トイレ
用途
つまり取り
材質
ヘッド:合成ゴム 、柄:樹脂被覆鋼管
柄長さ(mm)
約480
ヘッド径(Φmm)
約150