アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の 掃除シート
アズマ工業の 窓・ガラス・網戸用掃除シート
ガラス拭きウェットシート20P AZ791
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
57351936
品番
617023000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
水・洗剤・仕上げがいらないガラス拭き用シート。
使用場所
ガラス
用途
窓ガラス掃除
材質
レーヨン・ポリエステル 、薬液成分:アルコール・界面活性剤・防腐剤・桃の葉エキス・香料
タイプ
ウェット
寸法(cm)
約30×20