極わめてSPワックスシートトレイSQ092

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57351945 品番455140860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ワックスをムラなく塗れる専用トレイ付き。

商品タイプ取替シート 用途ワックス塗布用 材質シート:レーヨン・ポリエステル 、トレイ:スチロール タイプウェットシート 寸法(cm)(トレイ)約29×16.5 シートサイズ(cm)約27×20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする