※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
15.9
注文コード
57352058
品番
MBSH-TR316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッドとともに使用します。
長さ(mm)
61
トラスコ品番
828-1556
幅(mm)
15.9
厚さ(mm)
0.38
用途
ケーブルの保持、固定
材質
SUS316
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-80〜538
推奨適合工具
RT2HT
使用場所
屋内外