PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
3.6
注文コード
57352137
品番
BT1.5I-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
長さ(mm)
155
最大結束径(Φmm)
38
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1
引張強度(N)
178
用途
ケーブルの結束
トラスコ品番
828-1406
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
質量(g)
687
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57352137
BT1.5I-M
70373547
BT1.5I-M
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000本)
¥
25,980
税込
¥
28,578
内容量に違いがあります。