BT3LH-TL ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 57352173

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)7 注文コード57352173 品番BT3LH-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。

長さ(mm)300 最大結束径(Φmm)76 幅(mm)7 厚さ(mm)1.7 引張強度(N)534 用途ケーブルの結束 トラスコ品番828-1416 材質ナイロン66 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57352173 BT3LH-TL 75890333 BT3LH-L ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 1袋(50本) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする