※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57352277
品番
BT4S-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
長さ(mm)
384
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.3
引張強度(N)
222
用途
ケーブルの結束
トラスコ品番
828-1422
材質
ナイロン66
質量(kg)
3
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内