※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57352417
品番
PLT1M-M4Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
長さ(mm)
99
最大結束径(Φmm)
22
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
引張強度(N)
80
用途
ケーブルの結束、識別
トラスコ品番
828-1593
材質
ナイロン66
色
黄
質量(g)
363
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内