※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン結束バンド 黄

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57352444 品番 PLT2S-M4Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。

長さ(mm)188 最大結束径(Φmm)48 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 引張強度(N)222 用途ケーブルの結束、識別 トラスコ品番828-1608 材質ナイロン66 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする